Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stifteinsatz 926883-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744883-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926883-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
TE Connectivity Stifteinsatz 926883-1 1 St.

Universal MATE-N-LOK, Power Contacts, Contact, 600 VAC, Pre-Tin, 20 – 14 AWG Wire Size, .5 – 2.1 mm² Wire Size, Wire-to-Wire, Wire & Cable, Crimp

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 926883-1, 135-5139, Schwere Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,0457*
€ 0,057*
100
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0772*
1 Tag
5000
5000
Frei Haus
ab € 0,0702*
€ 0,1073*
5000
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,1116*
Lager 102
6983
30
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1299*
€ 0,1546
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,1355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 243,02*
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 253,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.