Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 2mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 2mm², Zinn
Artikel-Nr.:
     108EL-1355139
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926883-1
EAN/GTIN:
     5056282839314
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
crimpstecker
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktmaterial = Messing

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen. Eine Serie verschiedener Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen von TE Connectivity.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1355139, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 9268831, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,134
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,1191
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.