Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 926883-1 CRIMPKONTAKT, STIFT, 20-14AWG, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360612
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926883-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK von AMP
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 926883-1, 2360612, 236-0612
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,0458*
    € 0,0572*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0511*
    € 0,0772*
    Lager 139
    90000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0702*
    € 0,1082*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 541,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 242,74*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90574-1
    ab € 254,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.