Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker Schwarz Pole:2 + PE BM1N02000 HTP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742914-BP
Hersteller:
     HTP - High Tech Products
Herst.-Nr.:
     BM1N02000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
htp ventilstecker
profibus ventilstecker
Ventilstecker Schwarz Pole:2 + PE BM1N02000 HTP Inhalt: 1 St.

Ventilstecker

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Leitungs-Querschnitt: 1.5 mm² · Pole: 2 + PE · Polzahl (num): 2 · Schutzart: IP65 (montiert) · Verschraubungstyp (Details): PG9 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktabstand: 11 mm

Lieferumfang:
Inkl. Profildichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HTP
Schutzart:
IP65 (montiert)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
BM1N02000
Typ (Hersteller-Typ):
BM1N02000
Ausführung (allgemein):
Gerätestecker rechteckig
Polzahl (num):
2
Bauform (Details):
B
Leitungs-Querschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung (Details):
250 V/AC/DC
Normen/Prüfzeichen:
DIN 43650-B
Pole:
2 + PE
Verschraubungstyp (Details):
PG9
Anschluss (Details):
Schraube
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ventilstecker b, HTP, BM1N02000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,41*
Lager 102
866
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,37*
€ 30,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HTP - High Tech Products
30001400A
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.