Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung Schwarz 30001400A HTP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743104-BP
Hersteller:
     HTP - High Tech Products
Herst.-Nr.:
     30001400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtung htp
flachdichtung
Flachdichtung Schwarz 30001400A HTP Inhalt: 1 St.

Flachdichtung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Ventilstecker M1 & M2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Ventilstecker M1 & M2
Marke:
HTP
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
30001400A
Typ (Hersteller-Typ):
30001400A
Ausführung (allgemein):
Flachdichtung
Bauform (Details):
B
Normen/Prüfzeichen:
DIN 43650-B
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HTP, 30001400A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,37*
Lager 102
535
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,33*
€ 79,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.