Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 3A-gw-Pg11 09 20 003 1640 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742761-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 1640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Zubehör für Baugröße 3 A - Tüllengehäuse

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Gewinde-Maß: PG11 · Herst.-Teilenr.: 09 20 003 1640 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Tüllengehäuse · Schutzart: IP44 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,1-Querbügel-Verriegelung · Typ (Hersteller-Typ): Han® 3A-gw-Pg11

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | 1-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3A
Gewinde-Maß:
PG11
Herst.-Teilenr.:
09 20 003 1640
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3A-gw-Pg11
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, Harting, 09 20 003 1640, Han® 3A-gw-Pg11, 181-0599, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 4,59*
1
€ 5,46*
ab € 3,54*
€ 4,85*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,78112*
€ 4,90112*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 4,95*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,981*
Zubehör
Harting
09 00 000 5113
ab € 0,99*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,12*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,46*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,44*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3001
ab € 2,63*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,59*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,70936*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.