Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 015 0573 09 67 015 0573 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff 45 ° Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742563-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 015 0573
EAN/GTIN:
     4016138053906
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Harting 09 67 015 0573 09 67 015 0573 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff 45 ° Grau 1 St.

D-SUB-Gehäuse

Polzahl (num): 15
Kunststoff

Gehäuse mit seitlichem Kabelausgang und integiertem Schirmblech.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Zugentlastungsklemme

Lieferumfang:
Rändelschraube nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Zugentlastungsklemme
Herst.-Teilenr.:
09 67 015 0573
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 015 0573
Material (Details):
Kunststoff
Polzahl (num):
15
Anschlusswinkel:
45 °
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, harting 15-polig d-sub gehäuse, d-sub kabel, harting d-sub kabel, Harting, 09 67 015 0573, 692-5879, d sub gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,35*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,1312*
€ 6,0812*
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,22*
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,29*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9971
ab € 0,24*
Zubehör
Harting
09 67 001 9965
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.