Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 16B-gs-R-21 09 30 016 0540 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749396-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 16B-gs-R-21 09 30 016 0540 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,hohe Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | hohe Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16B
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 016 0540
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16B-gs-R-21
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 016 0540, Han® 16B-gs-R-21, 363-8226, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,76*
€ 17,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 17,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,3658*
€ 17,8958*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,68556*
€ 18,28556*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,63*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,97*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,87*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,98*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,78*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 18,58*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,32*
Zubehör
Harting
09320323001
ab € 12,97*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.