Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 016 2613 Stifteinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741236-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 2613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 20 016 2613 Stifteinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® A - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 A · Baureihe: 17 - 32 · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 1 mm² · Polzahl (num): 16 · Serie (Steckverbinder Han): Han® A · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Bestehend aus 2 jeweils 16-poligen Eiinsätzen. Passendes Gegenstück ist die Bestell-Nr. 74 12 16.
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16 + PE
Baureihe:
17 - 32
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
1 mm²
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 016 2613, Han® 16A-STi-S (17-32), 841-2098, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 12,26*
€ 5,00*
ab € 9,11*
€ 12,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,0771*
€ 12,4749*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3824*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6475*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,1355*
Zubehör
Harting
19200321521
ab € 10,62*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,7357*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,85*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,1405*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,72*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3649*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,382*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,5237*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,7045*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 7,10*
Zubehör
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,5239*
Zubehör
Harting
09 20 016 0541
ab € 9,4208*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.