Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für Thermoelemente Typ J, K 857-810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737794-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-810
EAN/GTIN:
     4045454470135
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für Thermoelemente Typ J, K

JUMPFLEX®-Messumformer

Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für Thermoelemente Typ J und Typ K. Die Konfiguration erfolgt über DIP-Schalter.

Technische Daten:
Anschluss: Federkraft · Ausgangssignal: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 mA, 2 - 10 mA · Bürde: 2 kΩ / 600 Ω · Eingangssignal: Thermoelemente · Einstellungart: DIP-Schalter · Herst.-Teilenr.: 857-810 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Temperaturbereich: Typ J: -150 - +1200 °C ·Typ K: -150 - +1350 °C · Typ (Hersteller-Typ): 857-810 · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Versorgungsspannung: 16,8 V - 31,2 V · Weitere technische Daten: Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Weitere Informationen:
Bürde:
2 kΩ / 600 Ω
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 6 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
WAGO
Herst.-Teilenr.:
857-810
Typ (Hersteller-Typ):
857-810
Anschluss (Details):
Federkraft
Ausgangssignal (Details):
0 - 20 mA|ツ| 4 - 20 mA|ツ| 0 - 10 V|ツ| 2 - 10 V|ツ| 0 - 5 V|ツ| 1 - 5 V|ツ| 0 - 10 mA|ツ| 2 - 10 mA
Eingangssignal:
Thermoelemente
Einstellungart:
DIP-Schalter
Temperaturbereich (Details):
Typ J: -150 - +1200 °C ·Typ K: -150 - +1350 °C
Versorgungsspannung:
16|ツ|8 V - 31|ツ|2 V
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,05*
€ 133,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 120,24*
€ 139,14*
€ 5,95*
ab € 120,23*
€ 139,15*
€ 5,46*
ab € 126,04*
€ 145,83*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 220,46*
€ 250,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,355*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.