Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 857-423 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737707-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-423
EAN/GTIN:
     4045454471316
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Signalverdoppler

JUMPFLEX®-Messumformer

Der Signalverdoppler wandelt analoge Normsignale, verstärkt, filtert und trennt die analogen Normsignale galvanisch voneinander.

Technische Daten:
Bürde: 2 x 300 Ω · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Stromaufnahme: < 35 mA · Typ (Hersteller-Typ): 857-423 · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Weitere Informationen:
Bürde:
2 x 300 Ω
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 6 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
WAGO
Isolierung (Material):
Polyamid 6.6
Typ (Hersteller-Typ):
857-423
Ausführung (allgemein):
Mit 2 konfigurierbaren Stromausgängen
Stromaufnahme:
< 35 mA
Typ:
857-423
Anschluss (Details):
Federkraft
Ausgangssignal (Details):
2 x 0 (4) - 20 mA
Eingangssignal:
0 - 20 mA|ツ| 4 - 20 mA|ツ| 0 - 5 V|ツ| 0 - 10 V|ツ| 2 - 10 V|ツ| 1 - 5 V
Einstellungart:
DIP-Schalter
Versorgungsspannung:
16|ツ|8 - 31|ツ|2 V
Eingangs-Widerstand:
≤ 50 Ω / ≥ 100 kΩ
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker Halbleiterbaustein, leistungsrelais wago, ly relais, 4045454471316, WAGO, 857-423, 180-3042, steuerungstechnik
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,28*
€ 168,18*
€ 5,95*
ab € 157,32*
€ 170,42*
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 178,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 165,11*
€ 179,65*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 299,30*
€ 325,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.