Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker 857-423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennverstärker 857-423
Trennverstärker 857-423
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20058299
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-423
EAN/GTIN:
     4045454471316
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker

Trennverstärker 857-423

Trennverstärker
Strom- und Spannungseingangssignal
2 x Stromausgangssignal
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
100..1000 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
16,8..31,2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker Halbleiterbaustein, leistungsrelais wago, ly relais, Trennwandler, Verstärker, Schnittstellenwandler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,35*
€ 168,59*
€ 5,95*
ab € 156,96*
€ 170,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 164,96*
€ 179,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,80*
€ 179,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,14*
€ 185,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.