Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-101 Diodengatterbaustein, Schienenmontierbar Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734397-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-101
EAN/GTIN:
     4064161264608
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Übergabebaustein
Übergabemodul
reihenklemme wago
WAGO 289-101 Diodengatterbaustein, Schienenmontierbar Inhalt: 1 St.

Diodengatterbaustein, Schienenmontierbar

Offenes Diodengatter mit 8 Dioden 1 N 4007 einzeln beschaltbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Betriebsstrom (Details): 1 A · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.5 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Übergabe-Bausteine Wago): CAGE CLAMP® Serie 236 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 47 x 31.5 x 65.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
31.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Übergabe-Bausteine Wago):
CAGE CLAMP® Serie 236
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Betriebsstrom (Details):
1 A
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Betriebsspannung (Details):
250 V AC/DC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Diodengatterbaustein
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 2050001474759, WAGO, 289-101
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 15,2039*
€ 17,5839*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,99*
€ 18,14*
1
€ 5,00*
ab € 14,07*
€ 19,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,51*
€ 20,14*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-001
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-002
ab € 0,362*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.