Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-101 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29896815
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Übergabebaustein
Übergabemodul
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
24.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
€ 3,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
€ 23,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
€ 23,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
€ 0,0267*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
€ 0,03276*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
€ 0,0386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
€ 0,0386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
€ 0,03266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
€ 0,0268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
€ 0,0267*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-001
€ 1,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-002
€ 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.