Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419013 0419013 SMA-Reverse-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734238-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419013
EAN/GTIN:
     4011376705747
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
BKL Electronic 0419013 0419013 SMA-Reverse-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 50 Ω 1 St.

SMA-Reverse-Steckverbinder

Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.

Reverse-SMA Steckverbinder - besitzen eine umgekehrte Polarität. Die Ausführung sind äußerlich gleich den SMA Steckverbindern. Allerdings ist der Innenleiter umgedreht ausgeführt. Reverse-SMA wird oft für Antennenanschlüssen an WLAN Geräten benutzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Frontplatten-Stärke: 3.8 mm · Gehäuse-Material: Messing vergoldet · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Material (Details): Messing, vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
0419013
Typ (Hersteller-Typ):
0419013
Material (Details):
Messing|ツ| vergoldet
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Frontplatten-Stärke:
3.8 mm
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMA-Reverse-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376705747, BKL Electronic, 0419013, Hochfrequenzstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,99*
1
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,40*
Lager 102
304
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,69*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 8,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0409057
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,92*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,93*
Sonstiges
TRU Components
1582510
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.