Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419013 0419013 SMA-Reverse-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 50?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118485
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D21526
EAN/GTIN:
     4011376705747
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
BKL Electronic 0419013 0419013 SMA-Reverse-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 50?

Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.

Reverse-SMA Steckverbinder - besitzen eine umgekehrte Polarität. Die Ausführung sind äußerlich gleich den SMA Steckverbindern. Allerdings ist der Innenleiter umgedreht ausgeführt. Reverse-SMA wird oft für Antennenanschlüssen an WLAN Geräten benutzt.

Anschluss: Print
Frontplatten-Stärke: 3.8 mm
Material (Details): Messing, vergoldet
Herst.-Teilenr.: 0419013
Kategorie: SMA-Reverse-Steckverbinder
Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: SMA-Reverse-Steckverbinder
Typ: 0419013
Isolationsmaterial: PTFE
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 0419013
EAN: 4011376705747
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
Mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: 4011376705747, BKL Electronic, 0419013, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,10*
1
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 4,70*
2 Tage
304
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,71*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 8,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0409057
ab € 2,47*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,24*
Sonstiges
TRU Components
1582510
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.