Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 1401008204-E Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder 1401008204-E Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732766-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401008204-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Metz Connect 1401008204-E Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder 1401008204-E Weiß 1 St.

Knickschutztülle für RJ45-Steckverbinder

Nachrüstbare, 2-teilige Knickschutztüllen in unterschiedlichen Farben zum Schutz der Rasthebel.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Stecker-Norm: RJ45

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Stecker-Norm:
RJ45
Passend für (Details):
73 37 37
Marke:
Metz Connect
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
1401008204-E
Ausführung (allgemein):
Knickschutztülle
Anschluss (Details):
-
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45, knickschutztülle weiß, knickschutztülle, Metz Connect, 1401008204-E, BTR, BTR Netcom
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,33*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metz Connect
1401505010-E
ab € 0,8991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.