Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPK 220 Rot 100 Mikrofonkabel 1 x 0.20 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732358-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPK 220 Rot 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Cordial CPK 220 Rot 100 Mikrofonkabel 1 x 0.20 mm² Rot Meterware

Miniatur-Mikrofonkabel CPK 220

Vielseitig einsetzbar

Eingelegte Kevlar®-Fäden prädestinieren das CPK-Kabel für einen Einsatz in allen Anwendungen, die eine hohe Zugfestigkeit voraussetzen. Hinzu kommt ein geringer Außen-Ø. Der dichte Wendelschirm optimiert die Flexibilität bei gleichzeitig hohem Einstrahlschutz. Professionelle elektrische Werte ermöglichen einen weiten Einsatzbereich, vom Bantam (TT-Phone)-Patchkabel über MIDI-Kabel bis hin zum Mikrofonkabel.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.70 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Paarschirm,Flexibel · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 25 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 100 Ω/km; Patchkabel

Hinweis:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Paarschirm | Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
CPK 220 Rot 100
Typ (Hersteller-Typ):
CPK 220
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
4.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Litzenaufbau:
25 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel, 02050000719967, Cordial, CPK 220 Rot 100, CPK 220, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 2,84*
Lager 102
94
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,85*
7 Tage
94
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 18,51*
€ 19,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.