Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPK 220 Rot 100 Mikrofonkabel 1 x 0.20mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D25236
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPK 220 Rot 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Eingelegte Kevlar®-Fäden prädestinieren das CPK-Kabel für einen Einsatz in allen Anwendungen, die eine hohe Zugfestigkeit voraussetzen. Hinzu kommt ein geringer Außen-Ø. Der dichte Wendelschirm optimiert die Flexibilität bei gleichzeitig hohem Einstrahlschutz. Professionelle elektrische Werte ermöglichen einen weiten Einsatzbereich, vom Bantam (TT-Phone)-Patchkabel über MIDI-Kabel bis hin zum Mikrofonkabel.
Features:
Vielseitig einsetzbar
Hinweise:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CPK 220 Rot 100
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
25 x 0.10 mm
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.70 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Paarschirm + Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
24
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 100m, boxenkabel, lautsprecherkabel cordial, Cordial, CPK 220, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,17*
1 Tag
94
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,18*
6 Tage
94
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 25,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 21,43*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.