Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XZGL-425 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731402-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Stäubli XZGL-425 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.

Lamellenstecker XZGL-425

4 mm

Für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Die Luft- und Kriechstrecken reichen aus, um Messleitungen bis 600 V, CAT II auch an ältere Messgeräte anzuschliessen, die noch nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Verwendung nur Geräteseitig!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Stapelbar · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
66.9328-23
Typ (Hersteller-Typ):
XZGL-425
Material (Details):
Vernickelt
Ausführung (allgemein):
Stapelbar
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, Stäubli, 66.9328-23, XZGL-425, 726-0549, Sicherheitsstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,7364*
€ 3,4664*
25
Frei Haus
ab € 2,8192*
€ 3,5692*
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 3,98*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7527*
€ 4,1017*
Lager 102
225
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-25
ab € 2,6851*
Zubehör
Stäubli
66.9328-20
ab € 2,7364*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10024
ab € 7,02*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20023
ab € 6,96*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20024
ab € 7,3628*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05023
ab € 5,83*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05024
ab € 5,51*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.