Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2002-2409 Doppelstock-Durchgangsklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730463-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2409
EAN/GTIN:
     4045454537883
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
WAGO 2002-2409 Doppelstock-Durchgangsklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: N Blau 1 St.

8-Leiter-Doppelstockklemme Serie 2002


TOPJOB® S
CAGE CLAMP®

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 2 · Belegung: N · Herstellerfarbe: Blau · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Belegung:
N
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2002-2409
Typ (Hersteller-Typ):
2002-2409
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
14
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl:
8
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
2
Produkt-Art:
Doppelstock-Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 04045454537883, 4045454537883, WAGO, 2002-2409, Anreihklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7276*
€ 2,1676*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,9315*
€ 2,4015*
50
€ 5,00*
ab € 2,0556*
€ 2,5356*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1215*
€ 2,6348*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,4562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,63535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,5435*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-006
ab € 1,5435*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.