ZAHN Pinsel Künstlerpinsel Feinhaar 15teilig
Großes Künstler-Pinsel-Set, 15teilig
Dieses Pinsel-Set ist ideal für Hobby, Schule und Freizeit geeignet.
Technische Daten: Größe: 1x 1/4, 2x 1/2, 2x 1, 2x 2, 2x 3, 3x 4, 2x 5, 1x 8 · Material: Feinhaar
Lieferumfang: Flachpinsel, helles Haar, Größe 8 · Flachpinsel, helles Haar, Größe 4 · Flachpinsel, braunes Haar, Größe 4 · Rundpinsel, braunes Haar, Größe 2 · Rundpinsel, braunes Haar, Größe 5 · Rundpinsel, braunes Haar, Größe 3 · Rundpinsel, braunes Haar, Größe 1 · Rundpinsel, helles Haar, Größe 5 · Rundpinsel, helles Haar, Größe 3 · Rundpinsel, helles Haar, Größe 1 · Flachpinsel, dunkles Haar, Größe 1/2 · Flachpinsel, braunes Haar, Größe 1/2 · Flachpinsel, braunes Haar, Größe 1/4 · Rundpinsel, braunes Haar, Größe 4 und Rundpinsel, braunes Haar, Größe 2. Die Stiele der Pinsel sind zur leichteren Unterscheidung zusätzlich farblich markiert.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | ZAHN Pinsel | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 15teilig | Material: | Feinhaar | Größe: | 1x 1/4|ツ| 2x 1/2|ツ| 2x 1|ツ| 2x 2|ツ| 2x 3|ツ| 3x 4|ツ| 2x 5|ツ| 1x 8 | Produkt-Art: | Künstlerpinsel |
|