Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 500/2x35 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 35 V/AC 500 VA 7.14 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710762-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 500/2x35
EAN/GTIN:
     4016138640267
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block RKD 500/2x35 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 35 V/AC 500 VA 7.14 A

Ringkern-Transformator

2 x 115 V
2 x 35 V/AC
7.14 A
500 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 7.14 A · Ausgangsspannung: 35 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 až 60 Hz · Gewicht: 4.80 kg · Isolierstoffklasse: A · Leistung: 500 VA · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 140 mm x 66 mm
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 35 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RKD 500/2x35
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
7.14 A
Ausgangsspannung:
35 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
500 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
A
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
4.80 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 142,77*
Frei Haus
ab € 111,35*
€ 142,94*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 119,30*
€ 148,33*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 189,49*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 215,10*
€ 262,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.