Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 500/2x35 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 35 V/AC 500 VA 7.14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131254
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 500/2x35
EAN/GTIN:
     4016138640267
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block RKD 500/2x35 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 35 V/AC 500 VA 7.14A

2 x 115 V
2 x 35 V/AC
7.14 A
500 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.

Kategorie: Ringkerntransformator
Ausgangsspannung: 35 V/AC
Ausgangsstrom: 7.14 A
Anzahl Ausgänge: 2 x
Anzahl Eingänge: 2 x
Eingangsspannung: 115 V
Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: RKD 500/2x35
Leistung (Details): 500 VA
Prüfspannung: 4000 V
Höhe: 66 mm
Gewicht: 4.80 kg
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 35 V/AC
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V
Schutzklasse: II (vorbereitet)
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Bauart: offen
Isolierstoffklasse: A
Produkt-Art: Ringkerntransformator
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 140 mm
Hersteller-Nr.: RKD500/2x35
EAN: 4016138640267
Material: Aluminium

Lieferumfang: Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,56*
€ 143,26*
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 143,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 118,32*
€ 148,67*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 154,14*
€ 190,23*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 262,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.