| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710562-BP Herst.-Nr.: FL 30/18 EAN/GTIN: 4016138537130 |
| |
|
| | |
| Block FL 30/18 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 30 VA 833 mA
UI 39/17 Flachtransformator FL 30 VA
2 x 115 V 2 x 18 V/AC 833 mA 30 VA
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Geringe Bauhöhe. Vakuum-Gießharzverguss (selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet) Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 833 mA · Ausgangsspannung: 18 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.53 kg · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 30 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Wirkungsgrad (Details): 81 %
Hinweis: Maßbild siehe technisches Datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Prüfzeichen: | C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE) | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 115 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 18 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | FL 30/18 | Eingangsspannung (num): | 115 V | Ausgangs-Strom: | 833 mA | Ausgangsspannung: | 18 V/AC | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 30 VA | Isolierstoffklasse: | VDE=E|ツ| UL=105 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Wirkungsgrad (Details): | 81 % | RoHS-konform: | Ja | Prüfspannung: | 5000 V | Gewicht: | 0.53 kg | Produkt-Art: | Printtransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 30va, Block, FL 30/18, Trafos |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,59* | € 28,34* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,12* | € 28,45* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 25,68* | € 29,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,61* | € 29,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,51* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|