| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710517-BP Herst.-Nr.: VB 3,2/1/12 EAN/GTIN: 4016138537017 |
| |
|
| | |
| Block VB 3,2/1/12 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 3.20 VA 266 mA
EI 38/13,6 Printtransformator VB 3,2 VA
1 x 230 V 1 x 12 V/AC 266 mA 3.20 VA
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 266 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.17 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 3.20 VA · Produktabmessung, Höhe: 30.8 mm · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C · Wirkungsgrad (Details): 58 %
Hinweis: Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Prüfzeichen: | C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE) | Produktabmessung, Höhe: | 30.8 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 12 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | VB 3|ツ|2/1/12 | Eingangsspannung (num): | 230 V | Ausgangs-Strom: | 266 mA | Ausgangsspannung: | 12 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 3.20 VA | Isolierstoffklasse: | VDE=B|ツ| UL=105 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Wirkungsgrad (Details): | 58 % | RoHS-konform: | Ja | Umgebungstemperatur (max.): | +50 °C | Prüfspannung: | 5000 V | Gewicht: | 0.17 kg | Produkt-Art: | Printtransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, 3,2va trafo, Block, VB 3, 2/1/12 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,40* | € 9,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,99* | € 9,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,27* | € 16,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,06* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|