Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 10/9 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 9 V/AC 10 VA 555 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710324-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 10/9
EAN/GTIN:
     4016138537345
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
UI 39/8 Flachtransformator FL 10 VA

2 x 115 V
2 x 9 V/AC
555 mA
10 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung.
Geringe Bauhöhe.
Vakuum-Gießharzverguss
(selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet)
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 555 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 9 V/AC · Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 až 60 Hz · Gewicht: 0.28 kg · Inhalt: 1 St. · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 10 VA · Produkt-Art: Printtransformator · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FL 10/9 · Wirkungsgrad (Details): 72 %

Hinweis:
Maßbild siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 9 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
FL 10/9
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
555 mA
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
10 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=E|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
72 %
RoHS-konform:
Ja
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.28 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 21,56*
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 22,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 22,69*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 35,05*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 15,34*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Littelfuse
LVR005NK
ab € 0,271*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.