Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 2,0/1/9 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 9 V/AC 2 VA 222 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710210-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,0/1/9
EAN/GTIN:
     4016138536577
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VB 2,0/1/9 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 9 V/AC 2 VA 222 mA

EI 30/15,5 Printtransformator VB 2 VA

1 x 230 V
1 x 9 V/AC
222 mA
2 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 222 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.10 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 2 VA · Produktabmessung, Höhe: 26.8 mm · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Wirkungsgrad (Details): 52 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Produktabmessung, Höhe:
26.8 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 9 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VB 2|ツ|0/1/9
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
222 mA
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
2 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
52 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.10 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,35*
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,35*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,61*
€ 8,95*
ab € 7,90*
€ 14,43*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 8,10*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,22*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.