Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL170846CR CL170846CR Drehknopf Schwarz, Blau (Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704754-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL170846CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Geräteknopf
Cliff CL170846CR CL170846CR Drehknopf Schwarz,Blau (Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm 1 St.

Drehknopf K87MBR

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achse geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 16.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Ø:
16.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
CL170846CR
Ausführung (allgemein):
Achse geriffelt
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, drehknopf schwarz, drehknopf, drehknopf blau, Cliff, CL170846CR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 1,00*
Lager 102
129
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,02*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,23*
1 Tag
385
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2865*
€ 1,295*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.