Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL170846CR CL170846CR Drehknopf Schwarz, Blau (Ø x H) 16.8mm x 14.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71431
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL170846CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Geräteknopf
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Ausführung:
Achse geriffelt
Höhe:
14.5 mm
Durchmesser:
16.8 mm
Typ:
CL170846CR
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, drehknopf schwarz, drehknopf, drehknopf blau, Cliff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 1,01*
2 Tage
129
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,03*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,24*
2 Tage
385
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2865*
€ 1,315*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.