Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Cliff CL170846CR Drehknopf Schwarz, Blau (Ø x H) 16.8mm x 14.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125401
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL170846CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Geräteknopf
10er Pack Cliff CL170846CR Drehknopf Schwarz, Blau (Ø x H) 16.8mm x 14.5mm

Kategorie: Drehknopf
Ausführung: Achse geriffelt
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 14.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16.8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Blau
Material: Kunststoff
Inhalt: 1 St.
Typ: CL170846CR
Farbe: schwarz + blau
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: CL170846CR
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Zentralbefestigung 22 mm

Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, drehknopf schwarz, drehknopf, drehknopf blau, Cliff, CL170846CR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 1,01*
2 Tage
129
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,03*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,24*
2 Tage
385
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2865*
€ 1,315*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.