Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED Akku-Handscheinwerfer SL 5 456481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703784-BP
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456481
EAN/GTIN:
     4003189564819
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
AccuLux LED Akku-Handscheinwerfer SL 5 456481

Arbeits- und Notstrom-Scheinwerfer SL5 Set

Schwenkbarer Leuchtkopf
Als Notleuchte verwendbar
Staub- und spritzwassergeschützt

Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte AccuLux SL 5 besteht aus robustem Kunststoff. Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und der mitgelieferten orangen Vorsatzscheibe ist die Leuchte flexibel z.B für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine Fadenbrucherkennung der Halogen-Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Lampe verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachte LED. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Kann an 230 V sowie 24 V und 12 V geladen werden. Sicherheits-Notlichtfunktion ist vorhanden.

Ausstattung:
Staub- und spritzwassergeschützt · Robustes Kunststoffgehäuse · Schwenkbarer Leuchtkopf · Extrem leicht und ergonomisch · Als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar · Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · Integrierte Fadenbrucherkennung der Halogen-Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die Pilotlampe · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Elektronisch geregelte Akkuladung · Überlade- und Tiefentladeschutz

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Batterien: Blei-Gel Akku · Gewicht: 1100 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Leuchtdauer (High): 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 150 m · Produkt-Abmessungen, Hinweis: mit Halterung · Produktabmessung, Breite: 104 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse II · Wartungsfreier Blei-Gel Akku · Schutzart IP54 · Temperaturbereich -20 bis +40 °C · Ladezeit ca. 15 h

Lieferumfang:
Leuchte · Ladestation · Netzkabel · 12/24 V Adapter mit 1,90 m Kabel · Farbscheibe orange · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 104 x 245 mm (mit Halterung)
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
mit Halterung
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
104 mm
Marke:
AccuLux
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | blau
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
4 h
Anzahl LEDs (Details):
1
Batterien:
Blei-Gel Akku
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 - 60 Hz|ツ| 12/24 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 129,07*
€ 156,32*
1
Frei Haus
ab € 125,13*
€ 156,33*
1
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 156,36*
1
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 162,55*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 164,50*
€ 198,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.