Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux SL 5 LED Set Hand-Blinklicht Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux SL 5 LED Set Hand-Blinklicht Schwarz, Rot
AccuLux SL 5 LED Set Hand-Blinklicht Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79877743
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte Modell AccuLux SL 5 LED besteht aus robustem Kunststoff. Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und der mitgelieferten orangen Vorsatzscheibe ist die Leuchte flexibel z.B für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine Fadenbrucherkennung der Halogen-Hauptlampe mit automatische Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Leuchte verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachten LEDs. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Die AccuLux SL 5 LED kann an 230 V AC sowie 24 V und 12 V DC geladen werden. Sicherheits-Notlichtfunktion ist vorhanden.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
AC, Zigarettenanzünder
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
8 h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
170 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
150 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.