Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IKD0803000 IKD0803000 DIP-Schalter Polzahl 8 SMD 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700496-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKD0803000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
APEM IKD0803000 DIP-Schalter Polzahl (num) 8 SMD 1 St.

DIP-Schalter - Raster 2,54 mm

Technische Daten:
Abm. Länge (A): 21.26 mm · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Isolations-Widerstand: (500 V/DC) min. 1000 MΩ · Lebensdauer (elektrisch): (max. 80 mΩ) 2000 Zyklen · Polzahl (num): 8 · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltleistung (Details): ungeschaltet 100 mA/50 V/DC, geschaltet 100 mA/20 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Spannungs-Festigkeit: 500 V/DC · Übergangs-Widerstand: (Anfangswert) max. 20 mΩ, (nach 2000 Zyklen) 80 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
APEM
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
IKD0803000
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
8
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) min. 1000 MΩ
Schaltleistung (Details):
ungeschaltet 100 mA/50 V/DC|ツ| geschaltet 100 mA/20 V/DC
Spannungs-Festigkeit:
<Min/> 500 V/DC
Übergangs-Widerstand:
(Anfangswert) max. 20 mΩ|ツ| (nach 2000 Zyklen) 80 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
(max. 80 mΩ) 2000 Zyklen
Abm. Länge (A):
21.26 mm
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, codierschalter, APEM, IKD0803000, 877-2312, IKL0803000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,58*
3
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,86*
Lager 102
425
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,91*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U99
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.