Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 8-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0803000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 8-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0803000
DIP-Schalter, 8-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0803000
Artikel-Nr.:
     4502-17G542
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKD0803000
EAN/GTIN:
     4099889203264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIP-Schalter, IKD0803000, APEM DIP-Schalter, acht wege, mit SMT-Gull Wing Einbau-Aktor IC-Rohr, obere Bandabdichtung. Features * Erhöhte und versenkte Betätiger * Gerade und ungerade Polzahlen * Selbstreinigende Wischkontakte * Vergoldete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, apem codierschalter, smd schalter, dip-schalter 8 pol, Schalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,61*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,94*
2 Tage
425
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,26*
3
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 3,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U99
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.