Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor,eckig 45mm x 28mm E20452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor,eckig 45mm x 28mm E20452
Reflektor,eckig 45mm x 28mm E20452
Artikel-Nr.:
     3517A-55258756
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20452
EAN/GTIN:
     4021179046503
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken ifm

Reflektor,eckig 45mm x 28mm E20452

Zubehör, Tripelspiegel, 45 x 28 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
32 mm
Breite:
65 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reflektor für lichtschranken, Lichtschranke-Zubehör, Reflektor, Spiegel, Katzenauge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 5,72*
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 5,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,53*
€ 5,81*
3 Tage
26
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 5,88*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,61*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 76,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.