Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor ifm electronic E20452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100526
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20452
EAN/GTIN:
     4021179046503
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken ifm
  • Tripel-Reflektor 45 x 28 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tripel-Reflektor
Reflexionsfläche:
45 x 28 mm
Bauform:
rechteckig
Breite:
32 mm
Höhe:
65,5 mm
Tiefe:
8,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
58 °C
Sonstiges:
für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Suchbegriffe: reflektor für lichtschranken, Inductive sensors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,52*
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 5,62*
Lager 1454
40
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,69*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 5,72*
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.