Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 812-140 Sammelschienenträger Grau 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-656345-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     812-140
EAN/GTIN:
     4017332812986
Suchbegriffe:
Sammelschienenträger
Carrierboard
Trägerboard
Trägerplatine
WAGO 812-140 Sammelschienenträger Grau 25 St.

Isolierter Sammelschienenträger

812-140
Industrieverpackung mit 25 Stück

Technische Daten:
Gewicht: 15.9 g · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Passend für Serie (Wago): 812 · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 812

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Passend für Serie (Wago):
812
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
812
Herst.-Teilenr.:
812-140
Typ (Hersteller-Typ):
812-140
Gewicht:
15.9 g
Produkt-Art:
Sammelschienenträger
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenträger wago, sammelschienenträger, 04017332812986, WAGO, 812-140, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,5864*
€ 1,7252*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,0728*
€ 1,7968*
Lager 102
50
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7148*
€ 1,8324*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,92*
€ 57,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8324*
€ 2,18056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8124*
€ 2,15676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7924*
€ 2,13296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7768*
€ 2,11439
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,7648*
€ 2,10011
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7148*
€ 2,04061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.