Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC24FJ256DA210-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (12x12) 16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651763-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256DA210-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Microchip Technology PIC24FJ256DA210-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (12x12) 16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 84

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 84 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 24x10b · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-100 (12x12) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 16-Bit · Konnektivität: I²C,IrDA,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,GFX,LVD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 256 KB (85.5 K x 24) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 96 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 24F · Takt-Frequenz: 32 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
84
Kerngröße:
16-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 24x10b
Gehäuseart (Halbleiter):
TQFP-100 (12x12)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | GFX | LVD | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
256 KB (85.5 K x 24)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
96 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC24FJ256DA210-I/PT
Takt-Frequenz:
32 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2.2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 24F
Konnektivität:
I²C | IrDA | SPI | UART/USART | USB OTG
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, Microchip Technology, PIC24FJ256DA210-I/PT, 715-4110, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 13,57*
€ 8,95*
ab € 9,23*
€ 14,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,87*
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 23,87*
€ 3,50*
ab € 29,59*
€ 40,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.