Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC10F200-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651544-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F200-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Microchip Technology PIC10F200-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O 3

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 768 B (512 x 12) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 16 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 10F · Takt-Frequenz: 4 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
3
Kerngröße:
8-Bit
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
POR | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
768 B (512 x 12)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
16 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC10F200-I/P
Takt-Frequenz:
4 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 10F
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC10F200-I/P, 623-0005, PIC10F200-I/P-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,26*
Lager 102
55
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,83*
7 Tage
55
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.