Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Microchip Technology PIC10F200-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4MHz Anzahl I/O 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056724
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F200-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
5er Pack Microchip Technology PIC10F200-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4MHz Anzahl I/O 3

Microchip Technology PIC10F200-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4MHz Anzahl I/O 3

Typ: PIC10F200-I/P
Hersteller: Microchip Technology
Herst.-Abk.: MCP
Gehäuse: PDIP-8
Takt-Frequenz: 4 MHz
Serie: PIC® 10F
Kerngröße: 8-Bit
Kern-Prozessor: PIC
Oszillator-Typ: Intern
Peripheriegeräte: POR + WDT
Anzahl I/O: 3
Programmspeichertyp: FLASH
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Versorgungsspannung min.: 2 V
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Programmspeichergröße: 768 B (512 x 12)
RAM-Größe: 16 x 8
Kategorie: Embedded-Mikrocontroller
Produkt-Art: Embedded-Mikrocontroller
Hersteller-Nr.: PIC10F200-I/P
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -50 bis +145 °C

Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC10F200-I/P, 623-0005, PIC10F200-I/P-ND, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,26*
2 Tage
55
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,83*
Lager 1039
55
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 13,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.