Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11985 Batteriehalter 4x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 109 x 32 x 16.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651045-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11985
EAN/GTIN:
     4040849119859
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Goobay 11985 Batteriehalter 4x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 109 x 32 x 16.2 mm

Batteriehalter

Längs-Ausführung

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 4 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.2 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 32 x 16.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.2 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 4 Mignon
Zellen-Zahl:
4
Produkt-Art:
Batteriehalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04051366119857, 04040849119859, 04040849819858, 4051366119857, Goobay
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3830
1
€ 9,90*
ab € 0,42*
€ 0,68*
1
€ 4,50*
ab € 0,43*
€ 0,69*
3
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 0,77*
5
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,80*
Lager 102
281
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,44*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,288*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11990
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
81216
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
11983
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.