Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63550 Herst.-Nr.: 81216 EAN/GTIN: 4040849812163 |
| |
|
| | |
| lose Kabelenden Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 6 | | Akku-/Batterietyp | AA | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.15 m | | Zertifizierung | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 58 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 28 mm | | Gewicht | 17 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,50* | € 0,80* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,57* | € 0,91* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,47* | € 1,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,88* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,85* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|