Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-647399-BP Herst.-Nr.: DBKAH-EU EAN/GTIN: 4010220030523 |
| |
|
| | |
| Bessey DBKAH-EU Klingen-Klappmesser mit Aluminiumgriff DBKAH-EU 1 St.
Klingen-Klappmesser mit Aluminiumgriff DBKAH-EU
Ausstattung: Leichter Aluminiumgriff. Schneller Klingentausch. Gürtelclip. SB-verpackt
Technische Daten: Gewicht: 0.14 kg · Produktabmessung, Länge: 160 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Bessey | Gewicht: | 0.14 kg | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,00* | € 14,19* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,49* | € 14,79* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 15,57* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 12,16* | € 17,28* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,59* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|