Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingen-Klappmesser DPKAH Aluminiumgriff mit Trapezklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingen-Klappmesser 160 x 28 mm, mit Aluminiumgriff
Klingen-Klappmesser 160 x 28 mm, mit Aluminiumgriff
Klingen-Klappmesser 160 x 28 mm, mit Aluminiumgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyDBKAH-EU
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DBKAH-EU
EAN/GTIN:
     4010220030523
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • schneller und einfacher Klingenwechsel
  • Daumenkissen für max. Anpressdruck
  • Klingenfach mit 5 Ersatzklingen
  • mit Lösehebel
  • Gürtelclip
  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
160 mm
Typ:
Klappmesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, cuttermesser trapez, cutter messer, bessey cuttermesser, Bessey, Cutter, Klingen-Klappmesser, Messer, messerscharfe Schnitte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 14,01*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 14,67*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 15,48*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 12,23*
€ 17,21*
1
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 206,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DBKPH-EU
ab € 11,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
DBKPH-SET
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.