Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingen-Klappmesser mit Aluminiumgriff DBKAH-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY DBKAH-EU Teppichmesser Aluminium, Rot Abbrechmesser
BESSEY DBKAH-EU Teppichmesser Aluminium, Rot Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     C2226-DBKAH-EU
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DBKAH-EU
EAN/GTIN:
     4010220030523
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Leichter Aluminiumgriff Schneller Klingentausch Gürtelclip SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Gesamtlänge [Inch]:
6  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
28 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  1/8 "
Gewicht:
0,14 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, cuttermesser, Klingen-Klappmesser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DBKPH-EU
ab € 11,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
DBKPH-SET
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.