Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA3836 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 00 160 A 500 V/AC, 250 V/AC 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629402-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3836
EAN/GTIN:
     4001869020013
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Siemens 3NA3836 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 00 160 A 500 V/AC,250 V/AC 3 St.

NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Größe (Schrift): 00 · Nennspannung: 500 V/AC,250 V/AC · Nennstrom: 160 A · Schwertlänge: 78 mm · Sicherungsgröße: 00

Lieferumfang:
3 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Nennstrom - gerundet:
160 A
Marke:
Siemens
Schwertlänge:
78 mm
Sicherungsgröße:
00
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
160 A
Nennspannung:
500 V/AC | 250 V/AC
Betriebs-Klasse:
gG
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
00
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-20-05
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000055
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
NH-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,69*
€ 3,88*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,83*
€ 4,08*
1 Tag
9
3
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,84*
€ 4,09*
Lager 102
44
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 19,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,65*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,61*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.