Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236035 PXL-B25/1 Leitungsschutzschalter 1polig 25 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628062-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236035
EAN/GTIN:
     4015082360351
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 236035 PXL-B25/1 Leitungsschutzschalter 1polig 25 A 230 V/AC

Leitungsschutzschalter B25 A

Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]: 10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Breite in Teilungseinheiten: 1
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation: nein
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +75 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mitschaltender Neutralleiter: nein
Schutzart (IP): IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 55 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 3 W
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
70.5 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 3,99*
€ 5,47*
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 5,64*
2 Tage
138
€ 4,99*
ab € 4,30*
€ 5,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 5,96*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 18,94*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,08*
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,42*
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.