Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SJ61166KS 5SJ6116-6KS Leitungsschutzschalter 1polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628006-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ61166KS
EAN/GTIN:
     4001869316031
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Siemens 5SJ61166KS 5SJ6116-6KS Leitungsschutzschalter 1polig 16 A

Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 16A, T=70mm mit schraubenlosen

Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 16A, T=70mm mit schraubenlosen Abgangsklemmen Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 3. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Ausstattung:
1polig. Für starre und flexible Leiter von 1,5 bis 4 mm².

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Typ: 1polig B 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 90 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 16 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-19-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000042
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, siemens leistungsschalter 1 polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 4001869316031, Siemens, 5SJ61166KS, 5SJ6116-6KS, 521-4759
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,98*
€ 5,81*
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,20*
2 Tage
2088
€ 6,40*
ab € 4,33*
€ 6,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,44*
€ 6,44*
Lager 102
332
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5ST3740
ab € 17,58*
Sonstiges
Siemens
5ST3764
ab € 10,28*
Sonstiges
Siemens
5ST3602
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5ST3615
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.