Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter B16A,1pol.T=70, 6kA 5SJ6116-6KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter B16A,1pol.T=70, 6kA 5SJ6116-6KS
Artikel-Nr.:
     3517A-85103839
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ61166KS
EAN/GTIN:
     4001869316031
Suchbegriffe:
MCB
Sicherungsautomat
Überstromschalter
Überstromschutzschalter

LS-Schalter B16A,1pol.T=70, 6kA 5SJ6116-6KS

Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 16A, T=70mm mit schraubenlosen Abgangsklemmen Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.